Shorts Artisanat 56

Réf.: Z090033 C56
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090033 C56
EAN / GTIN 7330509305867
Réf. fabricant 153413109900C56

Description

Description:

Description:
  • Poches arrières à soufflet
  • Poche jambe à soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant
  • Poches avant à soufflet
  • Poches à clous - avec compartiments pour tournevis et passants porte-outils pouvant se rentrer dans les poches avant à soufflet
  • Poche pour mètre avec porte-couteau et poche pour stylo

    Exécution: Short de travail confortable et fonctionnel, au design classique, 100% coton. Ce short très fonctionnel est doté de détails savamment travaillés.
  • Poches arrière renforcées en CORDURA®
  • Braguette avec fermeture à glissière métallique
  • Passant latéral pour marteau
  • Passants, dont un avec anneau en D
  • Boutons métalliques
  • Triple couture à l'entrejambe
  • Caractéristique(s):

    Couleur: noir
    ID fabricant: 15341310
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 270
    Composition du tissu: 100% coton
    Lavage: Couleur 70 °C
    Prestation de service spéciale: Personallisation
    Taille de confection DE: 56

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier